Wat is
Lubrinox?
Voorkomt koudlas
De superieure coating op Lubrinox voorkomt vastvreten. Voorbij zijn lastige en gevaarlijke situaties die ontstaan door bouten en moeren die niet meer loskomen of afbreken.
Schoon en droog
Met Lubrinox monteert u schoon en droog. De coating houdt uw handen én gereedschap hygiënisch. Het geeft niet af en trekt geen vuil aan.
Tijd- en kostenbesparend
Lubrinox helpt u aanzienlijk op de montagetijd te besparen, want losse smeermiddelen zijn niet meer nodig. Demontage verloopt al net zo soepel.
Borgmiddel toepasbaar
Lubrinox werkt perfect in combinatie met een schroefdraadborgmiddel. Dat maakt Lubrinox de enige RVS fastener range met smeercoating die te gebruiken is met en zonder borging.
FDA goedgekeurd
Lubrinox is FDA goedgekeurd (FDA 21 CFR 75.300 & EC 1935/2004). Daarmee is het een perfecte keuze voor machinefabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie.
Uit voorraad leverbaar
Lubrinox fasteners bestelt u eenvoudig en snel via Fabory.com. De verschillende varianten zijn uit voorraad leverbaar waardoor uw productieprocessen nooit stagneren.
De nieuwe norm in elke branche
![](/medias/FoodDairy.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneU1pODVNREk0T1Rnd01qYzNNamM0TDBadmIyUkVZV2x5ZVM1cWNHY3xhYzQzYzY3YzE3OTBlZjJjZWQzOThkOWY0ZmVmOWI0YzZjYTliNGIwODI0OTlhMGVhZDc1YzQ3ZTU3OTIzYmE5)
Lubrinox is het perfecte alternatief voor iedereen die met RVS bevestigingsmaterialen werkt. Of u nu actief bent in de voedingsindustrie, machinebouw of petrochemie, met Lubrinox bespaart u tijd, geld, energie en materialen.
Masters in Fasteners
![](/medias/Lab.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3NTMzfGltYWdlL3BuZ3xhR00wTDJnMll5ODVNREkzTkRReE1EWTJNREUwTDB4aFlpNXdibWN8OWFiMWEwOTFlZjU1NWMzZDU4OTRmNDI3ZDlkYmEzNWQ3NWE0MTQ3MmU3YTViMDVhN2IwM2E2Y2NlMDkzM2VmNQ)
Lubrinox is een innovatie van Fabory en wordt dus altijd geleverd met alle vertrouwde meerwaarde en services. Met technisch advies en logistieke ondersteuning zorgen we ervoor dat uw processen altijd doorgaan, voortaan gesmeerder dan ooit.
De ideale combinatie
![](/medias/MicrosoftTeams-image-5-.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU9DODVNREk0T1Rnd05EQTRNelV3TDAxcFkzSnZjMjltZEZSbFlXMXpMV2x0WVdkbExUVXRMbXB3Wnd8ZGU4OWJkZmI1ZTVkYjA2ZTY5MDAzYTdiOTQ2NWRjOTRiOWNiNDVjMDk5NjRhMmUzYTQ4ZWEyNGM4ODU5NjRjNw)
Lubrinox is standaard beschikbaar in zowel bouten als moeren. Kiest u voor maximale zekerheid? Combineer dan een Lubrinox bout met een Lubrinox moer. Ook Lubrinox moeren zijn direct uit voorraad te bestellen op Fabory.com.
“
"In het ontwerp van onze machines, kijken we waar we processen voor klanten nog efficiënter kunnen inrichten. Een tijdige levering van fasteners van hoge kwaliteit helpt daar enorm bij. Voor ons zit de grootste reden voor het gebruik van Lubrinox in tijdsbesparing en het maken van een efficiencyslag. Dankzij Lubrinox hoeven we geen smeermiddelen te kopen en handmatig aan te brengen."
![](https://www.fabory.com//medias/Juriaan.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxNjJ8aW1hZ2UvcG5nfGg5Mi9oYWYvOTAyODMxOTkwMzc3NC9KdXJpYWFuLnBuZ3w5Nzg4NjU4OWVkY2NjOWE4MmVmYmVjNjI0ZWViYzAxNmYzOWZkMzFjNjAxZjk2ZjJiZDY0MmM2NWVhZDBlNzQy)
Juriaan van der Sluijs
Senior Tactical Buyer bij Viscon
Senior Tactical Buyer bij Viscon
Lubrinox
Bestsellers
Bestsellers
Veelgestelde vragen
over Lubrinox
Wat betekent koudlas of vastvreten?
Met koudlas of (vast)vreten wordt het probleem bedoeld waarbij (onder andere) schroefdraden van RVS bevestigingsmaterialen aan elkaar "vastlassen". Dit kan gebeuren door de hoge druk en wrijving die in schroefdraadverbindingen ontstaan. Vastgevreten RVS verbindingen moeten vaak doorgeslepen of doorgeknipt worden.
Moeten Lubrinox bouten en Lubrinox moeren samen gebruikt worden?
Het combineren van Lubrinox bouten met Lubrinox moeren geeft de ultieme bescherming tegen koudlas. Afhankelijk van uw toepassing, kunt u wellicht volstaan met het gebruik van enkel Lubrinox (tap)bouten of enkel Lubrinox moeren.
Moet ik aanhaalmomenten aanpassen als ik Lubrinox gebruik?
Lubrinox fasteners hebben een lage en constante wrijvingscoëfficient waardoor aanhaalmomenten vaak lager kunnen en moeten zijn dan bij gebruik van reguliere RVS fasteners. Neem contact op met de engineers van onze afdeling Technologie voor advies hierover.
Wat als ik een Lubrinox product nodig heb dat niet op Fabory.com staat?
We kunnen RVS fasteners van M3 en groter in Lubrinox uitvoering leveren. Als het artikel niet in onze webshop staat dan kunnen we het voor u maken. Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor mogelijkheden en voorwaarden.
Is de Lubrinox productkwaliteit traceerbaar?
Lubrinox fasteners zijn volledig traceerbaar door onze leverketen heen, als gevolg van ons degelijke batch management systeem.
Kan ik een kopie van het FDA (voedselveiligheid) certificaat ontvangen?
U kunt een kopie van het FDA (voedselveiligheid) certificaat aanvragen via lubrinox@fabory.com.
Lubrinox
Lubrinox sample aanvraag
Lubrinox sample aanvraag