Samenwerkingen laten het Fabory-assortiment groeien en maken de weg vrij voor innovatie. Als marktleider met een bepalende positie in de markt voor bevestigingstechniek, nemen we de wensen van klanten mee in iedere ontwikkeling. Dat doen we al 75 jaar met veel genoegen. Klanten kennen ons als de Masters in Fasteners! Samen komen we tot nieuwe ideeën en ontwikkelen we innovatieve fasteners. Fasteners die u helpen processen efficiënter in te richten. Ons uitgebreide netwerk van leveranciers helpt ons bij de realisatie. Op deze pagina lichten we enkele voorbeelden van innovatieve fasteners toe uit het Fabory–assortiment.
Nord-Lock
Een goed voorbeeld van het verrijken van het Fabory-assortiment met innovatieve fasteners zijn de SUPERBOLT Load-Sensing Tensioner (LST) en de SUPERBOLT Load-Sensing Flexnut (LSF) van Nord-Lock. Beide systemen zijn beschikbaar van M36 tot en met M100. Het element in beide systemen meet voorspanning in installaties. De data kunt u op afstand monitoren of ter plaatse aflezen. Dit gebeurt met een afleesnauwkeurigheid van ongeveer 95%. De manier waarop het monitoren plaatsvindt, wordt in verschillende branches als een echte innovatie gezien. Dat geldt bijvoorbeeld voor Petrochemie en Energie, waar grote diameters bouten of moeren op voorspanning geplaatst moeten worden.
We sommen de voordelen van LST en LSF nog even voor u op:
- Geen aanpassing van de constructie nodig (incl. geometrie en ontwerp van bout of verbinding)
- Zonder de verbinding te verstellen nauwkeurig voorspanning monitoren/aflezen, ook op afstand
- Geschikt als retrofit/upgrade
- Robuust en betrouwbaar, klasse IP67
- Geen hoge kosten voor arbeid, extra meetapparatuur en periodiek preventief onderhoud.
![](https://www.fabory.com//medias/ServeePaes.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDUzfGltYWdlL3BuZ3xoYzQvaGU5Lzg5ODExODk0OTI3NjYvU2VydmVlUGFlcy5wbmd8MjZjMGFlNWU2MTNhMzZmNTIwNzE1YWNlMDNjNjBhMzBkZmRlYzk1ZmY4NjhlNWZjOWNiZGE0NDQ4MDExODRjZg)
Product Category Manager bij Fabory
Spiralock
De Spiralock moer van Stanley Engineered Fastening is vooral geschikt voor verbindingen die onderhevig zijn aan zware trillingen. Denk aan goederentransport, transportbanden en land- en machinebouw.
The edge is in the wedge: wat het concept van Spiralock bijzonder maakt, is dat de moer een zelfborgende binnendraad heeft met een 30 graden wig in de schroefdraad. Met de aanpassing in de geometrie van de schroefdraad zijn additionele borgingsmiddelen in de verbinding overbodig.
Dorset is de zelfborgende moeren van Spiralock gaan gebruiken omdat het hittebestendige borgmoeren nodig had bij het werken met de Dorset Green Machine, vaak in een brandgevaarlijke omgeving. De moeren moeten na verloop van tijd makkelijk te demonteren of monteren zijn. Het bedrijf uit Aalten ontwikkelt en produceert oplossingen die variëren van RFID elektronica tot industriële drooginstallaties. Bij de montage van de Dorset Green Machines maken de monteurs gebruik van zelfborgende RVS-A4 moeren van Spiralock.
Niek ter Horst, meewerkend voorman bij Dorset: “Voorheen gebruikten we voor deze toepassing andere RVS-borgmoeren. Die beschadigen het draad van de bout en zijn dan niet meer demonteerbaar. Het vastlopen van bouten en moeren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De Spiralock moer biedt daarvoor een bijzonder goede uitkomst.”
De meest unieke eigenschappen van de Spiralock moer op een rij:
- Zelfborgende binnendraad
- Vrijloop tot het moment van voorspanning
- Gelijkmatige belasting van de schroefdraad
- Te gebruiken in combinatie met standaard bouten
- Herbruikbaar waarbij borging honderd procent blijft gewaarborgd
De Spiralock moeren in de afmetingen M6 t/m M16 levert Fabory aan u uit voorraad. U kunt de moeren bestellen als flensmoer (ISO4161) in staal verzinkt (sterkteklasse 10) en in roestvaststaal A4.
Bekijk het volledige assortiment van SpiralockOnverliesbare schroeven en bouten
Schroeven of bouten die aan het einde van de keten in het eten gevonden worden, dat wil niemand. Tegelijkertijd is het bevestigen van fasteners in panelen en deuren die regelmatig openen en sluiten, een uitdaging. Het openen en sluiten moet probleemloos verlopen en toch moeten de schroeven en bouten blijven zitten. Het Fabory-assortiment kent onverliesbare schroeven en bouten die zijn uitgerust met een speciale clip. Samen met een klant die met dit idee kwam, hebben we deze innovatieve oplossing uitgewerkt. U hoeft geen aanpassingen meer te doen aan het ontwerp van de achterkant van een paneel. Fabory levert de onverliesbare fasteners vanaf medio 2022 uit voorraad.
Heeft u ideeën over het verrijken van het Fabory-assortiment of wilt u met ons sparren over fasteners die u helpen met efficiënter werken? Onze collega’s van Product Category Management helpen u graag.
Vond u deze pagina interessant? Er is nog veel meer te vertellen over het Fabory-assortiment. Bekijk ook onderstaande pagina's:
- De breedte en diepte van het Fabory-assortiment
- Het Fabory-assortiment verrijken met branchespecifiek werken
- Kits: de juiste fasteners in de juiste hoeveelheid
Masters in Fasteners
Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Het aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen helpen u daarbij. Fabory Quality & Engineering adviseert klanten over de veiligste verbinding. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.