text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Universele Bithouder 1/4" Hex 50mm


899/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 50 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het ge

Artikelnummer 0E131589
Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Model 899/4/1 K SB

Omschrijving

899/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 50 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05347100001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.