text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 894/4/1 /41 1/4X75 53520


894/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 75 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81285.053.520
Lengte (mm) 75
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 75
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 28
Goederencode 8466103800
Model 894 /41
Type Bit Holder

Omschrijving

894/4/1 Universele bithouder, 1/4", x 75 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05053520001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.