text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 RA Ratelschroevendraaier 1/4" Inbussleutel 142mm


816 RA Ratelhandgreep, 1/4", x 142 mmHoogwaardige bit-handhouder. Met ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvas

Artikelnummer 3I762366
Hoogte 47
Lengte (mm) 142
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 47
Lengte (mm) 142
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Met greep Ja
Snelwisselkop Ja
Omkeerbaar Ja
Maat bitopname (mm) 6.35
Maat machineopname (mm) 6.35
Dophouder Nee
Geschikt voor bits Ja
Merk Wera
Model 816 RA

Omschrijving

816 RA Ratelhandgreep, 1/4", x 142 mmHoogwaardige bit-handhouder. Met ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 3I762366
EAN 4013288156280
UBB 500643540825
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05051461001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.