text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 870/4 /4 3/8X100 50220


870/4 Adapter, 3/8", x 100 mmGereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving van Wera. Aandrijving 1/4", zeskant.

Artikelnummer 81280.050.220
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 3/8 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 3/8 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 42
Goederencode 8466103800
Model 870/4
Type Adapter

Omschrijving

870/4 Adapter, 3/8", x 100 mmGereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving van Wera. Aandrijving 1/4", zeskant.

Artikelnummers

Artikelnummer 81280.050.220
EAN 4013288017086
UBB 425232107812
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05050220001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.