Bithouders
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
0Q025654
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
Wera 899/4/1 S Universele Bithouder met Sterke Borgring 1/4" Hex 50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q025654
Lengte (mm)
50
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Dophouder
Nee
Merk
Wera
Goederencode
84661038
Model
899/4/1 S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q025654
EAN
4013288105271
UBB
500643512030
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
05160976001