Bosch Combinatiehamer GBH 2-28 F GBH 2-28 F4F996973
Bosch Boorhamers8W299606
Spadebeitel longlife totale lengte 250 mm snedebreedte 40 mm SDS-Plus BoschB4964.690.101
Bosch BoorhamersB4350.000.135
Vlakbeitel longlife totale lengte 250 mm recht snedebreedte 20 mm SDS-Plus BoschB4964.390.394
Bosch Boorhamers9U284670
Bosch BoorhamersB4365.000.020
Bosch BoorhamersB4350.000.070
Bosch BoorhamersB4350.000.075
Bosch BoorhamersB4350.000.125
Bosch Breek- & hakhamersB4375.000.010
Vlakbeitel SDS-max lengte 280 mm snedebreedte 25 mm SDS-max BoschB4993.600.210
Tegelbeitel SDS-max lengte 300 mm breedte 80 mm SDS-max BoschB4993.690.019
Bosch Beitel SDS+ 30mm HEX 400 x 35mmB4964.200.030
Bosch Beitel SDS+ 28mm HEX 400mmB4964.200.040
Spadebeitel longlife totale lengte 250 mm snedebreedte 60 mm SDS-Plus BoschB4964.200.070
Spadebeitel lengte 300 mm snedebreedte 80 mm SDS-max BoschB4964.200.090
Bosch Platte beitel 25mm Recht 19mm Binnenzeskant 300mm8C449563
Bosch Beitel SDS+ 250mm-STD 10 stuksB4964.200.005
Bosch Puntbeitel Recht 19mm Binnenzeskant 400mm2G217647