Boorhamers
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
Boorhamers
B4350.000.135
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4350.000.135
Breedte
116
Hoogte
310
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
540
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
8.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
116
Hoogte
310
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
540
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
8.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
125
Max. energie enkele slag (J)
12.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter zachthout (mm)
80
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
45
Max. aantal slagen (1/min)
2720
Nullasttoerental (1/min)
305
Merk
Bosch
Model
GBH 8-45 D
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.135
EAN
3165140604062
UBB
500625433304
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611265100