Boorhamers
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
Boorhamers
B4350.000.070
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4350.000.070
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
4.7
Max. energie enkele slag (J)
4.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
4.7
Max. energie enkele slag (J)
4.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
32
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
90
Max. aantal slagen (1/min)
3600
Nullasttoerental (1/min)
800
Merk
Bosch
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611332101