Boorhamers
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
Boorhamers
B4350.000.075
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
B4350.000.075
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
710
Machinegewicht (kg)
3.6
Max. energie enkele slag (J)
3
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
710
Machinegewicht (kg)
3.6
Max. energie enkele slag (J)
3
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
23
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
68
Max. aantal slagen (1/min)
4400
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2300
Model
GBH 2-23 REA
Type
Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.075
EAN
3165140435222
UBB
500504035881
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611250500