Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
9U284670
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9U284670
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
325
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
21
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
325
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
21
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
5100
Nullasttoerental (1/min)
1800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.4
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-21
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U284670
EAN
4059952528113
UBB
500754713963
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611911102
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen