Test catalogus aantal
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
Accu machines
Boorhamers
8W299606
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-26F
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
8W299606
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
378
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
378
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Nullasttoerental (1/min)
890
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-26F
Safety
GBH 18 V-26 F
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W299606
EAN
3165140807944
UBB
500700213605
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611910001