text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Artikelnummer B4365.000.020
Hoogte 260
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 1150
Machinegewicht (kg) 6.8
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 8.8
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 260
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 1150
Machinegewicht (kg) 6.8
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 8.8
Max. aantal slagen (1/min) 3050
Nullasttoerental (1/min) 340
Merk Bosch
Model GBH 5-40 DCE
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4365.000.020
EAN 3165140461214
UBB 500504557298
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 0611264000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.