Wera Bit csavar 800/4 Z 1,0 x 5,5 05948881432.010.005
Wera 867/1 ZA Torx csavarhúzó bit központi csapszeggel TX20 1/4” Hex 25mm3L740845
Wera 867/1 ZA Torx csavarhúzó bit központi csapszeggel TX25 1/4” Hex 25mm6D210964
Wera aljzat 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.08Z362001
Wera aljzat 8740 B HF 7X1001P135584
Wera dugókulcs 8740 B HF 5/16X38,52C146420
Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 502H766014
Wera dugókulcs 8740 B HF 5/32X352O035511
Wera aljzat 8740 B HF 9/64X353O137060
Wera Bit 800/9 C 0,35 x 2,5 x 443S891847
Wera aljzat 8740 B HF 8X1004A961684
Wera Dugasz 8755 A PZ 2X284Y438634
Wera dugókulcs 8740 B HF 4X356L664678
Wera dugaszolóaljzat 8740 B HF 1/8X1076O865074
Wera dugókulcs 8740 A HF 1/4 hüvelykes kulcs szélessége 6 mm hosszúság 28 mm6S757960
Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 906Z274153
Wera dugókulcs 8740 A HF 3/16X287B175853
Wera aljzat 8767 B HF TX 25X1077X703786
Wera dugókulcs 8767 A HF TORX® 1/4 inch T40 hossza 100 mm8I881143
Wera dugaszolóaljzat 8740 A HF 9/64X280R554175