text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugaszolóaljzat 8740 A HF 9/64X28


8740 A HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 9/64", x 28 mmBitbevezető foglalat 1/4", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szer

Cikkszám 0R554175
Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 3.57
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 A HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 9/64", x 28 mmBitbevezető foglalat 1/4", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 0R554175
EAN 4013288189875
UBB 500686639674
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003384001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.