text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/9 C 0,35 x 2,5 x 44


Punte 800/9 C, 0,35 x 2,5 x 44 mmPunte dure contro la rottura prematura. Attacco: mezzaluna, 4 mm.

Numero articolo 3S891847
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 800/9 C
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

Punte 800/9 C, 0,35 x 2,5 x 44 mmPunte dure contro la rottura prematura. Attacco: mezzaluna, 4 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 3S891847
EAN 4013288194770
UBB 500686602458
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05135264001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.