text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8740 B HF 7X100


8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 7 x 100 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szers

Cikkszám 1P135584
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 74.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 74.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 7
Csatlakozási méret (mm) 9.53
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 7 x 100 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 1P135584
EAN 4013288188755
UBB 500686642470
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003038001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.