text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Klucz płasko oczkowy TX 4 E10xE12


Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Wysokość główki duża (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 13
Szerokość główki duża (mm) 15
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
O (max.) TX4
Type Flat Ring Spanner

Opis

Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2137.010.012
EAN 4010886605998
UBB 240120669652
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6059990

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.