text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Clemă de ţevi Oțel DC01 Zincat 32-37

Cod Articol
Marca Fischer
Material Oțel
Material tehnic DC01
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FRS Plus
Info Colier-clemă FRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
  • Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
  • Datorită balamalei de siguranță se garantează instalarea țevilor fără deschiderea completă a clemei.
  • Nu se pierde timp şi energie la instalarea la înălțime.
  • Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.
  • Piulița combinată de conectare cu filete de M8 și M10 permite optimizarea opțiunilor de montare.Proprietăţi:
    • Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
    • Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
    • Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8/M10
    • Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
    • Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
    • Izolare fonică pentru DIN 4109.
    • Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
    • Duritate:45 +- 5°.
    • Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
    • Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]

Specificații

Marca Fischer
Material Oțel
Material tehnic DC01
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FRS Plus
Info Colier-clemă FRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
  • Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
  • Datorită balamalei de siguranță se garantează instalarea țevilor fără deschiderea completă a clemei.
  • Nu se pierde timp şi energie la instalarea la înălțime.
  • Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.
  • Piulița combinată de conectare cu filete de M8 și M10 permite optimizarea opțiunilor de montare.Proprietăţi:
    • Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
    • Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
    • Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8/M10
    • Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
    • Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
    • Izolare fonică pentru DIN 4109.
    • Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
    • Duritate:45 +- 5°.
    • Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
    • Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]

Dimensiuni

B 79
b x s 20
Rază prindere 32-37
H 67
Mărime ţeavă 1
Z 42
Z1 25
Z2 35

Numerele articolelor

Cod Articol 64108.032.037
EAN 4006209794449
UBB 500504049171
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 079444

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.