Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Sisteme de fixare pentru instalații
Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
64108
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
Fischer Clemă de ţevi Oțel DC01 Zincat
Cod Articol
Marca
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Colier-clemă FRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei de siguranță se garantează instalarea țevilor fără deschiderea completă a clemei.
Nu se pierde timp şi energie la instalarea la înălțime.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.
Piulița combinată de conectare cu filete de M8 și M10 permite optimizarea opțiunilor de montare.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8/M10
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Colier-clemă FRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei de siguranță se garantează instalarea țevilor fără deschiderea completă a clemei.
Nu se pierde timp şi energie la instalarea la înălțime.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.
Piulița combinată de conectare cu filete de M8 și M10 permite optimizarea opțiunilor de montare.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8/M10
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați