Coliere pentru țevi cu balama Fischer DD11
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Sisteme de fixare pentru instalații
Coliere pentru țevi cu balama Fischer DD11
64100
64100.040.045
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
Fischer Clemă de ţevi cu balama Oțel DC01 Zincat 40-44
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Marca
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FGRS Plus
Greutate pe bucată (g)
85.2
Info
Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
Nu se pierde timp şi energie la instalare.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FGRS Plus
Greutate pe bucată (g)
85.2
Info
Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
Nu se pierde timp şi energie la instalare.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Dimensiuni
F max (kN)
0.9
B
79
b x s
20
Rază prindere
40-44
Grip range D
40
H
66
Mărime ţeavă
1.25
Z
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
64100.040.045
EAN
4006209794050
UBB
500504047019
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
079405
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați