Coliere pentru țevi cu balama Fischer DD11
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
Sisteme de fixare
Sisteme de fixare pentru instalații
Coliere pentru țevi cu balama Fischer DD11
64100
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Fischer Clemă de ţevi cu balama Oțel DC01 Zincat
Previous
Next
Cod Articol
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
Nu se pierde timp şi energie la instalare.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material
Oțel
Material tehnic
DC01
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
Nu se pierde timp şi energie la instalare.
Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
Izolare fonică pentru DIN 4109.
Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
Duritate:45 +- 5°.
Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Descărcați informații suplimentare