Șurub U tip B Oțel inoxidabil A217567
Gresoare DIN ≈71412 Oțel inoxidabil A172213
Bilă tehnică ISO 3290 Oțel inoxidabil AISI 316 necălit HRC 25-29 G100 împachetare la bucată66920
Bilă tehnică ISO 3290 Oțel inoxidabil AISI 420C călit HRC 52-60 G100 împachetare la bucată66930
Balama sudabilă oțel/alamă Oțel inoxidabil hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 30387916
FATH Picior de raft filetat cu capăt sferic Oțel inoxidabil A257749
Gresoare Filet R (A=180º/B=45º/C=90º) A1 DIN ≈71412 Oțel inoxidabil72243
Bilă tehnică ISO 3290 Oțel inoxidabil AISI 304 necălit HRC 20-39 G100 împachetare la bucată66910
Piston crestat cu arc şi bilă Oțel inoxidabil M20X3056951.200.030
ABA Colier metalic 12 mm inox A2 Oțel inoxidabil A243020
ABA Colier pentru furtun A4 Oțel inoxidabil A443019
Colier metalic 12 mm inox A2 Oțel inoxidabil A230664
ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 43043033
ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 31643024
ABA Colier pentru furtun Mini Oțel inoxidabil A243062
Colier cablu oţel inoxidabil Oțel inoxidabil A230905
Clemă de suport țevi semirotundă, oțel inoxidabil Oțel inoxidabil A464504
Clemă de suport țevi rotundă, oțel inoxidabil Oțel inoxidabil A264505
Clemă de suport țevi rotundă, oțel inoxidabil Oțel inoxidabil A464506
Șurub U tip A Oțel inoxidabil A217261