Coliere pentru furtune, metalice, solide
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Accesorii & piese pentru mașini
Coliere pentru furtune
Coliere pentru furtune, metalice, solide
43033
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
ABA Colier metalic masiv Oțel inoxidabil AISI 430
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Aba
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
AISI 430
Info
Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Specificații
Marcă
Aba
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
AISI 430
Info
Tip de material: Banda și piesa de acoperire AISI 430 / șurubul și bolțul din oțel zincat.
Până la tipul 40-43 cu șurub hexagonal M6x40, cheie de 8mm.
De la tipul 43-47 până la 167-174 cu șurub inbus M7x45 sau M7x55, cheie inbus de 5mm.
De la tipul 174-187 până la 239-252 cu șurub hexagonal M10x80, cheie de 17mm.
ABA ROBUST este un colier de furtun foarte rezistent cu margini îndoite/ Este folosit în principal pentru fixarea de furtune ranforsate
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru