text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 50 1/2 Zoll 12-zöllig, Schlüsselweite 8 mm, Länge 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Stal o wysokiej wytrzymałości MHPQ®, chromowana

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 8
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 8
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 9
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 56
Warennummer 8204200000
Model 50 8
Type Socket

Beschreibung

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Stal o wysokiej wytrzymałości MHPQ®, chromowana

Artikelnummern

Artikelnummer G0365.080.001
EAN 4018754005161
UBB 203122106677
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 03010008

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.