Wera Soquete 8790 HMC- 19 x 37mm81064
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 14 mm comprimento 60 mm7G388591
Wera Soquete 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 10 mm comprimento 60 mm5Z508278
Tomada Wera 8790 HMB-24 x 32mm81034
Wera Soquete 8790 HMA HMA- 9 x 23mm81004
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 17 mm comprimento 60 mm6C079198
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 12 mm comprimento 60 mm6E853237
Wera Soquete de impacto 780 C 1/2 x 1/4 780C181392.127.006
Wera Soquete 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 10 mm comprimento 140 mm2D785674
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 8 mm comprimento 140 mm8I514869
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 8 mm comprimento 60 mm5H874245
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 7 mm comprimento 140 mm0X767567
Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 19 mm comprimento 60 mm1F651146
Wera Soquete 8790 HMA Profundidade 5.0 x 50.01J061537
Wera Soquete 8790 HMA Profundo 8.0 x 50.02X227183
Wera Soquete 8790 HMC Profundo 14.0 x 83.00N420763
Wera Soquete 8790 HMC Profundo 13.0 x 83.08W397721
Wera Sextavado interior 8790 HMB Deep 9.0X64.00C907697
Wera Sextavado interior 8790 HMB Deep 19.0X64.00M810174
Wera Soquete 8790 HMA Profundo 10.0 x 50.00X602219