text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 17 mm comprimento 60 mm


Referência 6C079198
Diâmetro 25.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 17
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 25.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 17
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Números do artigo

Referência 6C079198
EAN 4013288183293
UBB 500643582652
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003828001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.