text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 7 mm comprimento 140 mm


8740 C HF Chave de ponta Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 7 x 140 mmChave de ponta com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Article number 0X767567
Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Packed per 1

Specifications

Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 7
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Description

8740 C HF Chave de ponta Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 7 x 140 mmChave de ponta com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Article numbers

Article number 0X767567
EAN 4013288183514
UBB 500643583809
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  05003843001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.