text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 8 mm comprimento 60 mm


Referência 5H874245
Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Números do artigo

Referência 5H874245
EAN 4013288183255
UBB 500643581829
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003824001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.