text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 12 mm comprimento 60 mm


8740 C HF Chave de ponta Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 12 x 60 mmChave de ponta com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanh

Referência 6E853237
Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 23.5
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 12
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 C HF Chave de ponta Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 12 x 60 mmChave de ponta com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 6E853237
EAN 4013288183279
UBB 500643582249
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003826001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.