WERA SUPORTE PONT. 812/105120581445.051.205
Wera 896/4/1 SB Porta-bits com batente de controlo de profundidade ajustável 1/4” Hex 50mm1W654087
Wera 888/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor 1/4” 50mm9F955417
Suporte de bits Wera 870/1 /1 1/4 13600081280.136.000
Wera 813 R Aparafusadora de bits 1/4” Troca rápida Punho ergonómico 90mm4S961967
WERA ENCABADOURO 870 870/4-1/4X5081280.050.205
Suporte de bits Wera 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
WERA ENCABAD 899 1/4899/4/181284.053.455
Suporte de bits Wera 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
Suporte de bits Wera 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 07340181617.073.401
Porta-bits Universal Wera 899/4/1 SB 1/4” Hex 50mm0E131589
Wera 887/4 RR SB Porta-bits universal Rapidaptor com íman de anel 1/4” hexagonal 57 mm8L344034
Chave de fendas de catraca Wera 816 RA 1/4” Hex Drive 142mm3I762366
Wera 817 R Chave de fendas de 1/4” de mudança rápida com punho ergonómico 133mm5M278312
Wera 816 R Chave de fendas de 1/4” Punho ergonómico de mudança rápida 119mm6G842423
Wera 899/4/1 S Suporte Universal de Bits com Anel de Retenção Forte 1/4” Hex 50mm0Q025654
WERA 899/4/1 1/4X1003T309558
Wera 899/4/1 S Porta-bits Universal com Anel de Retenção Forte 1/4” Hex 75mm6M434249
WERA 899/4/1 S 1/4X3001Z731434
Suporte de bits Wera 870/4 /4 3/8X100 5022081280.050.220