text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Universal Wera 899/4/1 SB 1/4” Hex 50mm


899/4/1 SB Porta-bits universal, 1/4", x 50 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para uma proteção anticorrosiva muito especial. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros

Referência 0E131589
Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 899/4/1 K SB

Descrição

899/4/1 SB Porta-bits universal, 1/4", x 50 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para uma proteção anticorrosiva muito especial. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros. hexagonal, adequado para aparafusadoras eléctricas com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05347100001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.