text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Porta-bits universal com anel de retenção forte, 1/4", x 300 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para proteção especial contra a corrosão. O anel de retenção particularmente forte garante uma fixação óptima da ferramenta no suporte. O íman permanen

Referência 1Z731434
Comprimento (mm) 300
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 300
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Descrição

899/4/1 S Porta-bits universal com anel de retenção forte, 1/4", x 300 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para proteção especial contra a corrosão. O anel de retenção particularmente forte garante uma fixação óptima da ferramenta no suporte. O íman permanente especialmente forte garante que as brocas são mantidas de forma absolutamente segura. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05160981001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.