text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Porta-bits com batente de controlo de profundidade ajustável 1/4” Hex 50mm


896/4/1 SB Porta-bits com batente de controlo de profundidade ajustável, 1/4", x 50 mmEspaçador de alta qualidade em alumínio: a profundidade de aparafusamento pode ser ajustada infinitamente e permite a montagem embutida de parafusos.

Referência 1W654087
Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Código pautal 84661038
Model 896/4/1

Descrição

896/4/1 SB Porta-bits com batente de controlo de profundidade ajustável, 1/4", x 50 mmEspaçador de alta qualidade em alumínio: a profundidade de aparafusamento pode ser ajustada infinitamente e permite a montagem embutida de parafusos.

Números do artigo

Referência 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073210001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.