text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 870/4 /4 3/8X100 50220


870/4 Adaptador, 3/8", x 100 mmEixo da ferramenta (adaptador) para tomadas de ferramentas eléctricas com cabeça sextavada da Wera. Acionamento: hexagonal.

Referência 81280.050.220
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da inserção da broca 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da inserção da broca 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Suporte de soquetes Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 42
Model 870/4
Type Adapter

Descrição

870/4 Adaptador, 3/8", x 100 mmEixo da ferramenta (adaptador) para tomadas de ferramentas eléctricas com cabeça sextavada da Wera. Acionamento: hexagonal.

Números do artigo

Referência 81280.050.220
EAN 4013288017086
UBB 425232107812
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05050220001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.