text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A2 3,2X40MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.2 mm
Length 40 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Wymiary

a (maks.) 3.2
b ≈ 6.4
c (maks.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
D (mm) 3.2
L (mm) 40
d (max.) 2.9

Normy

DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
NEN 182

Numery artykułów

Numer artykułu 51700.032.040
EAN 8715492306548
UBB 950359197601
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.