Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
YLT120ELYO
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
Yokota YLT Klucz impulsowy odcinający 1/2„ z napędem kwadratowym 60-100 Nm 1/4” PT 5200 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
YLT120ELYO
Maks. ciśnienie robocze (bar)
5.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
100
Maks. moment dokręcania (Nm)
100
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
5.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
100
Maks. moment dokręcania (Nm)
100
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
12
Wymagana objętość powietrza
516
Marka
Yokota
Waga na sztukę (g)
1790
O (max.)
YLT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
YLT120ELYO
EAN
8717981265480
UBB
500619103327
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
YLT120EL