text.skipToContent text.skipToNavigation

Wykrywacz Bosch GMS 120


Article number B4915.000.020
Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do pracy pod napięciem Nie
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Packed per 1

Specifications

Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do pracy pod napięciem Nie
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Maks. głębokość wykrywania metalu (mm) 80
Maks. głębokość wykrywania przewód pod napięciem (mm) 50
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 240
Kod towaru 90153010
O (max.) GMS 120
Type Detector

Article numbers

Article number B4915.000.020
EAN 3165140560108
UBB 500574095393
UNSPSC 32101519
Manufacturer article nr  0601081000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.