text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA11103W


Artikelnummer 5J847702
Wysokość 46
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1100
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wysokość 46
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1100
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 3
Maks. moment dokręcania (Nm) 3
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 450
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 5J847702
EAN 8717981414697
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr RRI-SA11103W
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.