text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 50 Hex C 8 L.35mm


Do œrub z gniazdem TORXŽ

Article number G0561.001.434
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 1

Specifications

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.313
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 14
Type Torx Screwdriver Bit

Article numbers

Article number G0561.001.434
EAN 4018754011384
UBB 203122419369
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08140050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.