text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak STAHLWILLE 4661VDE-6


zredukowana średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem si

Numer artykułu 0H820939
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 6
Waga 55
Całkowita długość (mm) 265
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 6
Waga 55
Całkowita długość (mm) 265
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.5
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Opis

zredukowana średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracy do śrub z rowkiem Grot chromowo-stalowy czernionyVDE izolowany do 1000 VDIN EN 60900izolowany zgodnie z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46613065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.