text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 880 6,5 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-1, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu G2425.065.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6.5
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Type Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-1, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6566820
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.