Bit-Check 10 Stainless 1, 10 sztuk 1x 3888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Bity TS, nierdzewne: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Bity TS, nierdzewne: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Bity TS TORX®, nierdzewne: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, który można ustawić pionowo za pomocą wysokiej jakości bitów ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne Wera są produkowane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. 9 bitów nierdzewnych Wera. 1 nierdzewny uchwyt szybkomocujący Rapidaptor. Wieloskładnikowy Bit-Check przekonuje niską wagą i maksymalnym możliwym stopniem kompaktowości. Miękki materiał w dolnej części uchwytu Bit-Check sprawia, że bity są pewnie trzymane, a jednocześnie można je łatwo wyjąć. Profil i rozmiar bitów są łatwe do rozpoznania dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi oznaczeniami i wyraźnie widocznym nadrukiem.