text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wiertło do metalu 848 HSS 8 x 51


848 Wiertła kręte do metalu HSS, 8 x 51 mmWysokiej jakości wiertła kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra koncentryczność. Wytrzymałe, ulepszone cieplnie wiertła zapewniają szczególnie długą żywotność. Sześciokątny wał zap

Artikelnummer 1G834858
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Całkowita długość (mm) 51
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Marka Wera
Type Twist Drill Bit

Beschreibung

848 Wiertła kręte do metalu HSS, 8 x 51 mmWysokiej jakości wiertła kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra koncentryczność. Wytrzymałe, ulepszone cieplnie wiertła zapewniają szczególnie długą żywotność. Sześciokątny wał zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Napęd: sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1G834858
EAN 4013288101419
UBB 500643625071
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104620001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.