text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT TYP 851/1 Z GR1-25TZ


851/1 Bity TZ, PH 1 x 25 mmBity premium do śrub krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81258.101.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 3.4
Kod towaru 8207903000
O (max.) 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/1 Bity TZ, PH 1 x 25 mmBity premium do śrub krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81258.101.025
EAN 4013288013606
UBB 425232051796
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056505001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.