text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,6X8,0


Bity 800/1 TZ, 1,6 x 8 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81245.116.008
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 8
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru 8207903000
O (max.) 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

Bity 800/1 TZ, 1,6 x 8 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056240001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.