text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 BITORSION 1 61PC


Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 Bity BDC: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Bity BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Bity BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bity: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Bity BDC: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Bity BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x pasek mocujący Hook and Loop 120: 120 x 50 mmRobust textile box with bits and holder, 61-piece. 49 końcówek BiTorsion o długiej żywotności, z powłoką diamentową (BDC) zapewniającą pewne osadzenie w łbie wkrętu, odporne na obciążenia dynamiczne (BTZ), do zastosowań uniwersalnych, bardzo twarde (BTH), 11 końcówek odpornych na obciążenia dynamiczne (Z), do zastosowań uniwersalnych. 1 uchwyt uniwersalny 889/4/1 K z uchwytem szybkomocującym do mocowania we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki. Profil i rozmiar bitów są łatwe do rozpoznania dzięki systemowi Wera ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami i dobrze widocznym nadrukiem. Tekstylne pudełko zapewnia użytkownikom wysoki stopień mobilności przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Znacznie zmniejszona waga zestawu sprawia, że przenoszenie jest znacznie przyjemniejsze. Wrażliwe powierzchnie są chronione, gdy pudełko jest odłożone - mimo to tekstylne pudełko jest nadal bardzo wytrzymałe. Skrzynka i narzędzia przetrwają nawet upadek bez szwanku.

Numer artykułu 1C634775
Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 15
Liczba bitów PZ (krzyżak) 15
Liczba bitów Torx 16
Liczba bitów rowek 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 15
Liczba bitów PZ (krzyżak) 15
Liczba bitów Torx 16
Liczba bitów rowek 3
Całkowita liczba bitów 60
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 11
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 Bity BDC: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Bity BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Bity BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bity: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Bity BDC: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Bity BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x pasek mocujący Hook and Loop 120: 120 x 50 mmRobust textile box with bits and holder, 61-piece. 49 końcówek BiTorsion o długiej żywotności, z powłoką diamentową (BDC) zapewniającą pewne osadzenie w łbie wkrętu, odporne na obciążenia dynamiczne (BTZ), do zastosowań uniwersalnych, bardzo twarde (BTH), 11 końcówek odpornych na obciążenia dynamiczne (Z), do zastosowań uniwersalnych. 1 uchwyt uniwersalny 889/4/1 K z uchwytem szybkomocującym do mocowania we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki. Profil i rozmiar bitów są łatwe do rozpoznania dzięki systemowi Wera ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami i dobrze widocznym nadrukiem. Tekstylne pudełko zapewnia użytkownikom wysoki stopień mobilności przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Znacznie zmniejszona waga zestawu sprawia, że przenoszenie jest znacznie przyjemniejsze. Wrażliwe powierzchnie są chronione, gdy pudełko jest odłożone - mimo to tekstylne pudełko jest nadal bardzo wytrzymałe. Skrzynka i narzędzia przetrwają nawet upadek bez szwanku.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C634775
EAN 4013288179937
UBB 500643336802
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057441001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.