text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Numer artykułu 9P774811
Długość (mm) 77
Magnetyczny Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (mm) 77
Magnetyczny Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Marka Wera

Opis

High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05048681001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.