text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X40 B


Artikelnummer 2K249701
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 10
Rozmiar gwintu 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 10
Rozmiar gwintu 4
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 40
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 2K249701
EAN 4022835745044
UBB 500513396662
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 74504
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.